Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISATON FR10 8OHM SPEAKER, 4 FULL RANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5095542
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     FR10 8OHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Produktpalette: -
  • Maximale Nennleistung: 50 W
  • Lautsprecherform: Rund mit rechteckigem Rahmen
  • Außenbreite - metrisch: 105 mm
  • Außentiefe - metrisch: 47 mm
  • Treibertyp: Breitbänder
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Nominelle Nennleistung: 30 W
  • Lautsprechermontage: Panelmontage
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Impedanz: 8 ohm
  • Außenlänge - metrisch: 105 mm
  • Außenbreite - Zoll: 4.134 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.85 Zoll
  • Resonanzfrequenz: 90 Hz
  • Außenlänge - imperial: 4.134 Zoll
  • Schallpegel (SPL): 86 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Frequenzgang, min.: 80 Hz
  • Frequenzgang, max.: 20 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: breitbandlautsprecher visaton, breitbandlautsprecher, deckenlautsprecher 8 ohm, Audio, Lautsprecher, Lautsprecherkomponenten, Video-Ausrüstung, VISATON, FR10 8OHM, 5095542, 509-5542
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,88*
    € 15,76*
    € 8,95*
    ab € 10,90*
    € 15,77*
    Lager 139
    59
    € 14,99*
    ab € 13,12*
    € 19,09*
    2 Tage
    38
    Frei Haus
    ab € 13,30*
    € 19,23*
    € 5,95*
    ab € 17,75*
    € 24,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Visaton
    4642
    ab € 5,14*
    Zubehör
    Visaton
    4640
    ab € 5,24*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.