Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 229982 ARMBAND, VERSTELLBAR, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-518438
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     229982
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: -
  • Armbandfarbe: Rot
  • Erdungsanschlüsse: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: -
  • Umfang, max.: 200 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 229982, 518438, 518-438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Desco Europe
    229830
    ab € 20,64*
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,24*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231200
    ab € 23,13*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231345
    ab € 22,50*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    237200
    ab € 46,66*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    238125
    ab € 36,30*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    VER-26182
    ab € 19,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.