Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 19N402L18 MIKROSCHALTER, V4, HEBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-521851
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     19N402L18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
DC-Kontaktspannung, nom.: 28 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: 19N
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 2 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Mikroschalter-Betätiger: Hebel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ITW SWITCHES, 19N402L18, 521851, 521-851
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 4,32155*
    € 5,61335*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,27*
    € 14,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITW
    19N402
    € 4,76745*
    Ähnlich
    ITW
    19N402L63
    € 5,9562*
    Ähnlich
    ITW
    19N402R15
    € 7,39882*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.