Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL HEATSINKS 350AB1000B KÜHLKÖRPER, 0.67°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-523185
Hersteller:
     ABL Heatsinks
Herst.-Nr.:
     350AB1000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 125 mm
  • Wärmewiderstand: 1.021 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 100 mm
  • Außenbreite - Zoll: 4.92 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • Außenlänge - imperial: 3.94 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, ABL HEATSINKS, 350AB1000B, 523185, 523-185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,27*
    € 38,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.