Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPELSBERG 110-403 GEHÄUSE, GRAUER DECKEL, 94X94X57MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-531224
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     110-403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Produktpalette: TK PS Series
  • Außenhöhe - imperial: 2.24 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 94 mm
  • Außentiefe - metrisch: 94 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Industrie
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 3.7 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.7 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 57 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polystyrol
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, SPELSBERG, 110-403, 531224, 531-224
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Spelsberg
    190-005
    ab € 7,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.