Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPELSBERG 130-008 GEHÄUSE, TRANSP. DECKEL, 254X180X90MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-531560
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     130-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 180 mm
  • Außentiefe - metrisch: 254 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Industrie
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 7.09 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 90 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SPELSBERG, 130-008, 531560, 531-560
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 50,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,41*
    € 87,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,61*
    € 85,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,74*
    € 75,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,36*
    € 70,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,55*
    € 66,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,24*
    € 59,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Spelsberg
    190-005
    ab € 7,55*
    Zubehör
    Spelsberg
    195-008
    ab € 9,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.