Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HSA-BLACK 1X12X25MM KLEBEBAND, PE-SCHAUM, 12MM X 25MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-536775
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HSA-BLACK 1X12X25MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Produktpalette: -
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Leitfähigkeit: -
  • Formfaktor: Rechteck
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Anwendungsbereich des Klebebands: -
  • Banddicke, gesamt: 39.4mil (1mm)
  • Patch: Schaumstoff, doppelseitig
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: 12 mm
  • Trägermaterial: PE-Folie (Polyethylen)
  • Länge des Bands - Imperial: 0.47 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband schwarz, schaumstoffband, Klebebänder, Klebepatches, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, HSA-BLACK 1X12X25MM, 536775, 536-775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0422* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.