Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HSHT STRIP 0.8X25X150 KLEBEBAND, PE-SCHAUM, 150MM X 25MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-536866
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HSHT STRIP 0.8X25X150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Produktpalette: -
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Leitfähigkeit: -
  • Formfaktor: Rechteck
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Anwendungsbereich des Klebebands: Mirror Mounting
  • Banddicke, gesamt: 35.4mil (0.9mm)
  • Patch: Schaumstoff, doppelseitig
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: 150 mm
  • Trägermaterial: PE-Schaum (Polyethylen)
  • Länge des Bands - Imperial: 5.91 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Klebstoff: Kautschukklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, schaumstoffband, Klebebänder, Klebepatches, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, HSHT STRIP 0.8X25X150, 536866, 536-866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1632* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.