Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Neigungsschalter
>
Artikel
COMUS (ASSEMTECH) CW1300-1 NEIGUNGSSCHALTER 60V/0.25A/15Ý
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-540614
Hersteller:
Comus
Herst.-Nr.:
CW1300-1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
comus (assemtech) neigungsschalter
neigungsschalter
Produktpalette:
CW1300 Series
Strahlöffnungswinkel:
15 °
Sensorgehäusematerial:
Nickel
Ausgangsstrom:
250 mA
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Schaltspannung:
60 VAC
RoHS konform: Ja
... >
Sensoren
>
Neigungsschalter
>
Quecksilberfreie Neigungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Quecksilberfreie
,
Sensoren
,
Wandler
,
COMUS (ASSEMTECH)
,
CW1300-1
,
540614
,
540-614
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,66*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAMDENBOSS 1101 ABS Gehäuse Grau Außenmaß 155 x 95 x 60mm IP54
CamdenBoss
CSACST004
ab € 16,07*
Zubehör
CAMDENBOSS 1102 ABS Gehäuse Grau Außenmaß 125 x 75 x 50mm IP54
CamdenBoss
CSACTT003
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen