Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO RF1/37.5MM GUMMIFÜSSE, 37X13.5MM, F. SCHALTSCHRÄNKE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-606017
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RF1/37.5MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüße
multicomp pro gummifuss
Grundflächendurchmesser: 37 mm
  • Höhe: 13.5 mm
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Rund
  • Produktpalette: Multicomp Pro Bumbers/Feets
  • Fußbreite: -
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: Schraube
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: Gummi
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gummi füße, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, RF1/37.5MM, 606017, 606-017
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,501* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,56*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 4
    ab € 5,37*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 10,40*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 8,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.