Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER RI58-0/5000AS.41RB DREHGEBER 5000 IMPULSE WELLE 6MM 5VTTL S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-615894
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-0/5000AS.41RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
Produktpalette: RI 58-O
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Flanschmontage
  • Schaft: Hohlwelle
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: RS422
  • IP-Schutzart: IP65
  • Anschluss: Kabel mit Steckverbinder
  • Encoderauflösung: 5000 PPR
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 10000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Länge der Welle: 10 mm
  • Ausrichtung: Horizontal
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental optisch, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, HENGSTLER, RI58-0/5000AS.41RB, 615894, 615-894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 182,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 313,39*
    € 372,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 297,17*
    € 353,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 245,26*
    € 291,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 209,15*
    € 248,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 204,96*
    € 243,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 200,77*
    € 238,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 196,60*
    € 233,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 182,63*
    € 217,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hengstler
    3.520.035
    ab € 51,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.