Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER RI32-0/360AR.14KB DREHGEBER 360 IMPULSE/UMDREHUNG 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-615948
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI32-0/360AR.14KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Produktpalette: RI 32-O
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Flanschmontage
  • Schaft: Typ D, abgeflachtes Endteil
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Push-Pull
  • IP-Schutzart: IP40, IP50
  • Anschluss: Anschlussdrähte
  • Encoderauflösung: 360 PPR
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 6000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Länge der Welle: 12.5 mm
  • Ausrichtung: Horizontal
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, HENGSTLER, RI32-0/360AR.14KB, 615948, 615-948
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 151,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 262,09*
    € 311,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 255,75*
    € 304,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 211,98*
    € 252,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 180,87*
    € 215,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 177,25*
    € 210,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 173,63*
    € 206,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 170,02*
    € 202,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,24*
    € 179,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hengstler
    3.520.003
    ab € 16,89*
    Zubehör
    Hengstler
    3.520.034
    ab € 16,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.