Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD 62GB-760-14 DICHTUNG FÜR EINSATZ 14S, FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-617325
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-760-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Kabeldurchmesser, max.: 22.42 mm
  • Dichtungswerkstoff: -
  • Zur Verwendung mit: Amphenol 62GB Series Size 14 Flange Mount Receptacles
  • Produktpalette: 62GB
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 62gb, Kabeldichtungen, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL LTD, 62GB-760-14, 617325, 617-325
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,23*
    € 3,05*
    Lager 139
    429
    € 14,99*
    ab € 1,25*
    € 3,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,51*
    € 4,1769
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-12E14-02PN
    ab € 24,51*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-12E14-02SN
    ab € 28,10*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-12E14-04PN
    ab € 42,74*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-12E14-04SN
    ab € 44,92*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-12E14-05PN
    ab € 27,64*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-12E14-05SN
    ab € 29,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.