Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
62GB-Steckverbinder
>
Artikel
AMPHENOL LTD 62GB-760-18 DICHTUNG FÜR EINSATZ 18, FLANSCH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-617337
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
62GB-760-18
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Kabeldurchmesser, max.:
28.77 mm
Dichtungswerkstoff:
-
Produktpalette:
62GB
Zur Verwendung mit:
Amphenol 62GB Series Size 18 Flange Mount Receptacles
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder & zugehörige Komponenten
>
Kabeldichtungen für Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
rundsteckverbinder 62gb
,
Kabeldichtungen
,
Komponenten
,
R
,
Steckverbinder
,
AMPHENOL LTD
,
62GB-760-18
,
617337
,
617-337
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 2-polig, 1,5 kV ac/dc, Gerätemontage, Gehäuse 18, MIL-DTL-26482
Amphenol
62GB-12E18-02PN
ab € 89,88*
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 2-polig, 1,5 kV ac/dc, Gerätemontage, Gehäuse 18, MIL-DTL-26482
Amphenol
62GB-12E18-02SN
ab € 70,90*
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 32-polig, 500 V ac, 700 V dc, Gerätemontage, Gehäuse 18,
Amphenol
62GB-12E18-32PN
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen