Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AEROSPACE MS3106A10SL-4S RUNDSTECKER, 10SL-4, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-633835
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106A10SL-4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL-Spezifikation
R
Steckverbinder
Einsatzanordnung: 10SL-4
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MS3106 Series
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing, Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,02*
    € 25,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-1004-1
    ab € 8,78*
    Zubehör
    Amphenol
    MS3102A-10SL4P
    ab € 8,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.