Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 15 000 6203 KONTAKTBUCHSE HAN D DD 0.5 PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-659370
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftleiste
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han D
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 15 000 6203, 659370, 659-370
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,64*
    € 1,29*
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,89*
    € 1,40*
    7 Tage
    100
    23
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 1,10*
    € 1,73*
    Lager 139
    392
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 7,23*
    € 15,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Paket
    ab 20000 Pakete
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,723* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    0999 000 0012
    ab € 51,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.