Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARRYSON GARRYFLEX BLOCK 240 GRIT SCHLEIFBLOCK, KÖRNUNG 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7009148
Hersteller:
     Garryson Insley
Herst.-Nr.:
     GARRYFLEX BLOCK 240 GRIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifkorngröße: P240
  • Länge: 76 mm
  • Höhe: 19 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 50 mm
  • Blockmaterial: Gummi
  • Schleifmittelfarbe: Braun
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, handschleifklotz gummi, gummi schleifklotz, Schleifmittel, Schleifreiniger, Werkstattbedarf, Werkzeuge, GARRYSON, GARRYFLEX BLOCK 240 GRIT, 7009148, 700-9148
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP002007
    ab € 14,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.