Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORGREN 101470628 EINSCHRAUBVERB WINKEL DREHBAR 6MM 0.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7014417
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101470628
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Fittingtyp: Winkeladapter
  • Pneumatischer Anschluss: R1/4
  • Produktpalette: PNEUFIT 10
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 6 mm
  • Betriebsdruck, max.: 18 bar
  • Fittingmaterial: Messing
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, einschraubstutzen winkel, imi norgren originalteile, Automatisierung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Prozesssteuerung, Verschraubungen, NORGREN, 101470628, 7014417, 701-4417
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 2,26*
    € 3,37*
    1 Tag
    26
    10
    € 8,90*
    ab € 3,78*
    € 4,97*
    1
    € 4,00*
    ab € 3,43*
    € 5,50*
    5
    € 8,95*
    ab € 4,394*
    € 6,018*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,97*
    € 9,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IMI Norgren
    PA2-0006025C
    ab € 24,88*
    Zubehör
    IMI Norgren
    PA2-0006100
    ab € 0,4265*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.