Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WV-100/25M (IEC) KOMPENSATIONSKABEL PVC 25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7082370
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WV-100/25M (IEC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: -
  • Länge - metrisch: 25 m
  • Produktpalette: Type VX
  • Thermoelementdraht: VX
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LABFACILITY, WV-100/25M (IEC), 7082370, 708-2370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,48*
    € 49,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,05*
    € 48,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,64*
    € 45,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,58*
    € 39,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,40*
    € 39,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,15*
    € 32,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 26,04*
    € 30,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-F-HTC
    ab € 15,04*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M (IEC)
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M-HTC
    ab € 11,81*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M/F
    ab € 10,47*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1302-FAR
    ab € 163,94*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1304-FAR
    ab € 12,95*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1319-FAR
    ab € 44,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.