Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WK-360/25M (IEC) KABEL,THERMO,K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7086337
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WK-360/25M (IEC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Produktpalette: Type K
  • Länge - metrisch: 25 m
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LABFACILITY, WK-360/25M (IEC), 7086337, 708-6337
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 85,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,73*
    € 175,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,39*
    € 164,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,67*
    € 143,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,48*
    € 118,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 97,49*
    € 116,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 95,51*
    € 113,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 93,51*
    € 111,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,31*
    € 101,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-F-HTC
    ab € 15,04*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M (IEC)
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M-HTC
    ab € 11,81*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M/F
    ab € 10,47*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1275-FAR
    ab € 29,68*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1292-FAR
    ab € 160,66*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1293-FAR
    ab € 318,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.