Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY IS-K-F (IEC) STECKVERBINDUNG STANDARD BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7087937
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     IS-K-F (IEC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
thermoelement steckverbinder
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: K type Thermocouple
  • Betriebstemperatur, max.: 220 °C
  • Ausführung: Buchse
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, steckverbinder, Temperatursensoren, Thermoelemente, Thermoelementleitungen, Thermoelementsteckverbinder, LABFACILITY, IS-K-F (IEC), 7087937, 708-7937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,65*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    XF-243-FAR
    ab € 27,88*
    Zubehör
    Labfacility
    Z2-K-1M (IEC)
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Labfacility
    Z3-K-2M (IEC)
    ab € 10,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.