Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUER H75/2B SCHNELLSPANNER, WAAGERECHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7147648
Hersteller:
     Brauer
Herst.-Nr.:
     H75/2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Armlänge vertikal: -
  • Länge: 116 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Produktpalette: -
  • Klemmentyp: Horizontal
  • Haltekraft: 750 N
  • Gewicht: 0.1 kg
  • SVHC: To Be Advised
  • Lochdurchmesser: 5.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal spanner, Handwerkzeuge, Schnellspanner, Schraubzwingen, Spanner, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BRAUER, H75/2B, 7147648, 714-7648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,25*
    € 44,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,21*
    € 44,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,10*
    € 41,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,92*
    € 40,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,98*
    € 39,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.