Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUER P50 SCHUBSTANGENSPANNER HUB 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7147843
Hersteller:
     Brauer
Herst.-Nr.:
     P50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner
Armlänge vertikal: -
  • Länge: 67 mm
  • Höhe: 42 mm
  • Produktpalette: -
  • Klemmentyp: Push-Pull
  • Haltekraft: 50 N
  • Gewicht: 0.05 kg
  • SVHC: To Be Advised
  • Lochdurchmesser: 4.8 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Schnellspanner, Schraubzwingen, Spanner, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BRAUER, P50, 7147843, 714-7843
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,33*
    € 33,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.