Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUER P1200L SCHUBSTANGENSPANNER 50MM HUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7148161
Hersteller:
     Brauer
Herst.-Nr.:
     P1200L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner
Armlänge vertikal: 200 mm
  • Länge: 190 mm
  • Höhe: 200 mm
  • Produktpalette: -
  • Klemmentyp: Push-Pull
  • Haltekraft: 1200 N
  • Gewicht: 1.6 kg
  • SVHC: To Be Advised
  • Lochdurchmesser: 20 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Schnellspanner, Schraubzwingen, Spanner, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BRAUER, P1200L, 7148161, 714-8161
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 105,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,42*
    € 156,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,37*
    € 155,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,06*
    € 148,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,43*
    € 146,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,56*
    € 125,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.