Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 530-118 NONIUSMESSCHIEBER 200MM/8ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7156091
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     530-118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Messbereich, max.: 200 mm
  • Produktpalette: -
  • Messgerät: Messschieber
  • Auflösung: 0.02 mm
  • Maßteilung: 0.02mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber mitutoyo analog, taschen messschieber, taschen-messschieber mitutoyo, Messschieber, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MITUTOYO, 530-118, 7156091, 715-6091
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 72,75*
    € 93,87*
    19 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 71,23*
    € 94,49*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,90*
    ab € 83,64*
    € 108,25*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 87,99*
    € 113,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,02*
    € 134,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,71*
    € 132,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 108,27*
    € 128,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,40*
    € 123,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,76*
    € 119,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,99*
    € 104,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.