Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMUS (ASSEMTECH) PSB175/30 REED-NÄHERUNGSSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7213440
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     PSB175/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 8mm
näherungsschalter
Produktpalette: -
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Sensormontage: Flansch
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, COMUS (ASSEMTECH), PSB175/30, 7213440, 721-3440
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Comus
    PRM
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Comus
    PSM
    ab € 1,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.