Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 724.19.2222 KUPPLUNG BALG STELLSCHR BOHR 6MAL6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7214893
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     724.19.2222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 19.05 mm
  • Lochgröße: 6 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 4 Nm
  • Gesamtlänge: 22.86 mm
  • Größe Kupplungsgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kupplungsmaterial: Aluminium
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplungen, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kraftübertragung, Mechanische, Werkstattbedarf, HUCO, 724.19.2222, 7214893, 721-4893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,96*
    € 51,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,62*
    € 48,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,91*
    € 40,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.