Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M4 - UNST- Z100 KLEMMUTTER M4 BOHRUNG 6,0MM PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7224758
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M4 - UNST- Z100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m4
klemmmutter
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Panelstärke: 1.62 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 6 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Unverlierbare, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M4 - UNST- Z100, 7224758, 722-4758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2194* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 37,54*
    € 44,67
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 37,31*
    € 44,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 35,07*
    € 41,73
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,88*
    € 40,32
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 26,38*
    € 31,39
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.