Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK MQ10-60APS-KUO HALBLEITER SCHALTER RECHTECKIG KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7229537
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MQ10-60APS-KUO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsensoren
Näherungsschalter
Reed-Näherungsschalter
Sensoren
Produktpalette: -
  • Sensormontage: -
  • Erfassungsreichweite, max.: 60 mm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Versorgungsstrom: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, SICK, MQ10-60APS-KUO, 7229537, 722-9537
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 66,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,23*
    € 115,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,41*
    € 112,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,27*
    € 97,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,47*
    € 92,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 77,45*
    € 92,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,39*
    € 79,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sick
    M3.0
    ab € 6,49*
    Zubehör
    Sick
    MAG-3015-B
    ab € 11,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.