Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedschalter, M18, 8mm, SPST-NO, 120VA, 1500V AC, 25mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7230400
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     PSS 25S/30.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
comus reedkontakt
reedkontakt
Produktpalette: -
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Sensormontage: -
  • Versorgungsstrom: 25 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, COMUS (ASSEMTECH), PSS 25S/30., 7230400, 723-0400
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,63*
    € 78,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,67*
    € 75,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,87*
    € 61,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,36*
    € 52,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,57*
    € 49,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,12*
    € 45,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,96*
    € 40,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 33,27*
    € 39,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.