Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M6 25 UBSTNU Z10 U-BOLZEN, 25MM INNEN-DURCHM. PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7237686
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M6 25 UBSTNU Z10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindelänge: 30 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • Außenlänge: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schraube/Bolzen: U
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel m6, rundstahlbügel, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, J-Bolzen, Schrauben, U, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M6 25 UBSTNU Z10, 7237686, 723-7686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,425* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 26,84*
    € 31,94
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 26,13*
    € 31,09
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Paket
    ab 18 Pakete
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Paket
    ab 36 Pakete
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.