Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 14 000 6152 PNEUMATIK OHNE ABSPERRUNG STIFT 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-728275
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 6152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Han-Modular
Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: Han-Modular
  • Kontaktmaterial: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Kontaktanschluss: -
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontaktstift, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, crimpstecker harting, crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 14 000 6152, 728275, 728-275
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 2,71*
    € 3,50*
    10
    € 5,00*
    ab € 2,731*
    € 3,531*
    10
    € 3,90*
    ab € 2,834*
    € 3,644*
    21 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 2,83*
    € 3,66*
    Lager 139
    39
    1
    € 14,99*
    ab € 5,74*
    € 9,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09140009952
    ab € 0,989*
    Zubehör
    Harting
    09 14 003 4501
    ab € 2,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.