Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 45808 SCHRIFTBAND 19MM SCHWARZ AUF GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-729619
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     45808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: -
  • Bandbreite: 19 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Dymo LabelManager &, LabelPoint Systems
  • Länge des Bands: 7 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Gelb
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo
    Angebote (55)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Packung
    € 4,15*
    ab € 13,24*
    € 17,08*
    1 Tag
    10
    1
    pro Stück
    € 7,50*
    ab € 13,57*
    € 17,17*
    3 Tage
    6
    5
    pro Stück
    € 5,99*
    ab € 14,85*
    € 17,98*
    1
    pro Stück
    € 6,78*
    ab € 14,28*
    € 18,17*
    Lager 139
    10
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 36,23*
    € 46,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,96*
    € 55,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,42*
    € 55,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,50*
    € 49,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,81*
    € 46,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,23*
    € 43,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0720840
    ab € 15,30*
    Zubehör
    Dymo
    S0720850
    ab € 19,26*
    Zubehör
    Dymo
    S0720580
    ab € 7,59*
    Zubehör
    Dymo
    S0720730
    ab € 7,85*
    Zubehör
    Dymo
    S0720890
    ab € 12,51*
    Zubehör
    Dymo
    S0720870
    ab € 13,96*
    Zubehör
    Dymo
    S0720830
    ab € 10,32*
    Zubehör
    Dymo
    S0720910
    ab € 14,46*
    Zubehör
    Dymo
    S0879490
    ab € 118,13*
    Zubehör
    Dymo
    S0879470
    ab € 100,16*
    Zubehör
    Dymo
    S0915440
    ab € 111,04*
    Zubehör
    Dymo
    S0946410
    ab € 269,96*
    Zubehör
    Dymo
    S0784430
    ab € 43,15*
    Zubehör
    Dymo
    S0879510
    ab € 104,11*
    Zubehör
    Dymo
    S0879520
    ab € 103,71*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.