Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 45021 SCHRIFTBAND 12MM WEISS AUF SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-729656
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     45021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: -
  • Bandbreite: 12 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Dymo LabelManager &, LabelPoint Systems
  • Länge des Bands: 7 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Weiß auf Schwarz
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
    Angebote (43)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    45
    1
    pro Packung
    € 4,15*
    ab € 8,69*
    € 12,16*
    1 Tag
    500
    1
    pro Stück
    € 7,50*
    ab € 8,84*
    € 12,25*
    1 Tag
    97
    1
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 10,34*
    € 14,31*
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 10,73*
    € 14,75*
    Lager 139
    21
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 28,84*
    € 44,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,14*
    € 52,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,12*
    € 51,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,61*
    € 42,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,84*
    € 34,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0720510
    ab € 15,05*
    Zubehör
    Dymo
    S0720540
    ab € 9,18*
    Zubehör
    Dymo
    S0720520
    ab € 14,97*
    Zubehör
    Dymo
    S0720550
    ab € 8,49*
    Zubehör
    Dymo
    S0720560
    ab € 8,57*
    Zubehör
    Dymo
    S0720580
    ab € 7,69*
    Zubehör
    Dymo
    S0720590
    ab € 2,21143*
    Zubehör
    Dymo
    S0720570
    ab € 7,95*
    Zubehör
    Dymo
    S0720500
    ab € 8,63*
    Zubehör
    Dymo
    S0968920
    ab € 73,99*
    Zubehör
    Dymo
    S0879490
    ab € 118,54*
    Zubehör
    Dymo
    S0879470
    ab € 100,31*
    Zubehör
    Dymo
    S0915440
    ab € 111,62*
    Zubehör
    Dymo
    S0946410
    ab € 271,23*
    Zubehör
    Dymo
    S0784460
    ab € 41,30*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.