Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 18433 TAPE, PERM, VINYL, 19MMX5.5M, YELLOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7357567
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbänder
Bürobedarf
Computer
Netzwerk-Produkte
Bandbreite: 19 mm
  • Produktpalette: -
  • Länge des Bands: 5.5 m
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
    Weitere Suchbegriffe: Schreibwaren, DYMO, 18433, 7357567, 735-7567
    Angebote (32)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    460
    pro Stück
    € 7,50*
    ab € 17,69*
    € 23,35*
    2 Tage
    4
    pro Packung
    € 4,15*
    ab € 18,53*
    € 24,69*
    10 Tage
    45
    pro Packung
    € 5,87*
    ab € 18,71*
    € 24,81*
    29 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 21,00*
    € 27,37*
    Lager 139
    11
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 25,03*
    € 51,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,80*
    € 61,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,89*
    € 49,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,18*
    € 38,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,37*
    € 31,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,03*
    € 29,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0838920
    ab € 191,67*
    Zubehör
    Dymo
    S0838870
    ab € 190,20*
    Zubehör
    Dymo
    S0904950
    ab € 288,87*
    Zubehör
    Dymo
    S0722520
    ab € 6,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.