Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 18435 TAPE, PERM, VINYL, 12MMX5.5M, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7357583
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18435
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 12 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Drucker der Produktreihen Rhino 1000, 3000, 4200, 5000, 5200, 6000, ILP 219, 3M PL100, 3M PL150, PL200, PL300 von Dymo
  • Länge des Bands: 5.5 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Orange
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    100
    € 4,79*
    ab € 11,15*
    € 15,68*
    € 4,50*
    ab € 11,34*
    € 15,85*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 4,15*
    ab € 11,41*
    € 16,13*
    11 Tage
    100
    € 5,87*
    ab € 11,90*
    € 16,66*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 33,32*
    € 48,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,72*
    € 57,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,90*
    € 57,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,97*
    € 48,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,73*
    € 44,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,32*
    € 39,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0955960
    ab € 86,71*
    Zubehör
    Dymo
    S0955990
    ab € 87,83*
    Zubehör
    Dymo
    S0955970
    ab € 83,08*
    Zubehör
    Dymo
    1852997
    ab € 155,19*
    Zubehör
    Dymo
    S0841480
    ab € 157,41*
    Zubehör
    Dymo
    S0841390
    ab € 240,87*
    Zubehör
    Dymo
    S0841400
    ab € 170,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.