Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 18445 TAPE, PERM, VINYL, 19MMX5.5M, WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7357680
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18445
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 19 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Drucker der Produktreihen Rhino 4200, 5000, 5200, 6000, Dymo ILP 219, 3M PL150, 3M PL200, 3M PL300 von Dymo
  • Länge des Bands: 5.5 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    57
    € 14,99*
    ab € 37,12*
    € 54,25*
    Frei Haus
    ab € 41,96*
    € 59,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,25*
    € 64,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,92*
    € 62,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,55*
    € 56,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,47*
    € 54,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,71*
    € 52,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,12*
    € 44,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.