Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTL SURGE TECHNOLOGIES SD32X ÜBERSP.SCHUTZ DATEN/SIGNAL DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-772471
Hersteller:
     MTL Instruments
Herst.-Nr.:
     SD32X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten
Netzschutz
Signalleitungen
Stromversorgung
Produktpalette: CROUSE-HINDS MTL SD
  • Montageart: DIN-Schiene
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Spitzenstoßstrom: 20 kA
  • Anzahl der Pole: -
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 36 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 273,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 324,21*
    € 385,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 323,89*
    € 385,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 299,15*
    € 355,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 294,33*
    € 350,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 273,86*
    € 325,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,32*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.