Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RL0603FR-070R47L DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R47 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8067864
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL0603FR-070R47L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RL Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 800ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.47 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, YAGEO, RL0603FR-070R47L, 8067864, 806-7864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0239*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1373*
    € 0,16339
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,048*
    € 0,05712
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0427*
    € 0,05081
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0305*
    € 0,0363
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0239*
    € 0,02844
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,11*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.