Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG MICA 06 FEDERLEISTE MICRO 1.27MM 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-808805
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICA 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micromodul Series
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, idc steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, LUMBERG, MICA 06, 808805, 808-805
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,26*
    € 0,50*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,53*
    Lager 139
    4077
    10
    € 14,99*
    ab € 0,464*
    € 1,296*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,296*
    € 1,54224
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    HZ30
    € 1.650,90*
    Zubehör
    Lumberg
    MICS 06
    € 0,44*
    Zubehör
    Lumberg
    MICSW 06
    € 0,84*
    Zubehör
    Lumberg
    MICS/SMD 06
    € 0,65*
    Zubehör
    Lumberg
    MICS/SMD 06 RP
    € 0,51*
    Zubehör
    Lumberg
    MICS-D 06
    € 0,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.