Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 633-02070 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE, 6MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-813618
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Material d. Kabeltülle: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Kabeldurchmesser, max.: 6 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Offen
  • Montagelochdurchmesser: 10 mm
  • Panelstärke, max.: 1.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutztülle, network cable boots black, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 633-02070, 813618, 813-618
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,06024*
    € 0,07474*
    12 Tage
    unbekannt
    1000
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,0609*
    € 0,0756*
    17 Tage
    unbekannt
    1000
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0619*
    € 0,0769*
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0634*
    € 0,0891*
    Lager 139
    24
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 8,08*
    € 12,82*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Paket
    ab 100000 Pakete
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0808* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.