Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER A-WPT50 ISOLIERBAND, RAYON-GEWEBE, 50M X 48MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8169764
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     A-WPT50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Banddicke, gesamt: 6.5mil (0.165mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.88 Zoll
  • Bandtyp: Gaffer Tape
  • Bandbreite - Metrisch: 48 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: Schmelzkleber aus Kautschuk
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PRO POWER, A-WPT50, 8169764, 816-9764
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wiha
    27061
    ab € 4,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.