Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK 9-253 PLATINENHALTERUNG 25MM BIS 270MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-830690
Herst.-Nr.:
     9-253
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dritte Hand
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Fuß der Baureihe 9-251 mit Kugelgelenk
  • Art des Zubehörs: Leiterplattenhalter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, Handwerkzeuge, Schraubstöcke, Spannvorrichtungen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK, 9-253, 830690, 830-690
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 76,05*
    € 101,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,94*
    € 107,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,50*
    € 127,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,51*
    € 124,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,28*
    € 120,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,94*
    € 105,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.