Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszillator, programmierbar, 1MHz bis 133MHz, 25ppm, 5V, Baureihe CPPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8410712
Hersteller:
     Cardinal
Herst.-Nr.:
     CPPLX4-A7BR-XX.XXXNP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 1mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: CPPL
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Programmierbare Frequenz, max.: 133 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Programmierbare Frequenz, min.: 1 MHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatorgehäuse: Durchsteckmontage, 13.2mm x 13.2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS / TTL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Programmierbare, Quarze, Resonatoren, CARDINAL, CPPLX4-A7BR-XX.XXXNP, 8410712, 841-0712
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,49*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.