Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 310306 KUPPLUNG CEE 16A BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-843647
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     310306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a
cee kupplungsdose
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 230v, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 310306, 843647, 843-647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther-Werke
    610306
    ab € 12,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.