Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 33 000 6202 KONTAKTBUCHSE HAN E EE 2.5 PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-847598
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han E
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 4mm², Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 33 000 6202, 847598, 847-598
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    200
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,17*
    € 0,22*
    2 Tage
    700
    100
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,17728*
    € 0,23728*
    1
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 0,17*
    € 0,24*
    15 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,1691*
    € 0,2431*
    Lager 139
    251
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 3,08*
    € 6,53*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,308* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0319
    ab € 13,96*
    Zubehör
    Harting
    09990000888
    ab € 564,08*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0110
    ab € 278,70*
    Zubehör
    Harting
    09990000215
    ab € 412,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.