Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 33 000 6207 KONTAKTBUCHSE HAN E EE 4 PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-847604
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han E
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, buchsenkontakt 4mm², Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 33 000 6207, 847604, 847-604
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 0,1691*
    € 0,2191*
    21 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,17*
    € 0,22*
    22 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,17646*
    € 0,23646*
    7 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,1661*
    € 0,2401*
    Lager 139
    28
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 4,30*
    € 7,27*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0319
    ab € 13,96*
    Zubehör
    Harting
    09990000888
    ab € 564,08*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0110
    ab € 278,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.