Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 826.100.00 SIGNALLEUCHTE, LED-DAUERL., 12-240V ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8528977
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     826.100.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: 15 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 138.5 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 100 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, werma dauerleuchte 12-240v, werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, WERMA, 826.100.00, 8528977, 852-8977
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,48*
    € 29,44*
    € 4,00*
    ab € 22,45*
    € 30,58*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 26,75*
    € 35,19*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 29,15*
    € 38,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,95*
    € 44,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,37*
    € 52,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,26*
    € 46,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,37*
    € 44,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,95*
    € 38,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    955.826.35
    ab € 7,01*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.826.05
    ab € 7,28*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.840.90
    ab € 8,18*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.826.03
    ab € 25,80*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.845.10
    ab € 6,20*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    955.826.38
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.