Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R125236000 STECKER SMA,GERADE,CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8591059
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R125236000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 12.4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG188, RG316
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, RADIALL, R125236000, 8591059, 859-1059
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,07*
    € 41,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,28*
    € 40,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R125252000
    ab € 26,70*
    Zubehör
    Radiall
    R125238000
    ab € 28,11*
    Zubehör
    Radiall
    R125222000
    ab € 10,67*
    Zubehör
    Radiall
    R125225000
    ab € 7,79*
    Zubehör
    Radiall
    R125326000
    ab € 20,41*
    Zubehör
    Radiall
    R125303000
    ab € 15,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.