Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WK-359 KABEL,THERMO,EXTN,SCHRM,K,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8598487
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WK-359
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Produktpalette: Type K
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WK-359, 8598487, 859-8487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 179,41*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,7941* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 298,83*
    € 355,61
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 296,23*
    € 352,51
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 222,58*
    € 264,87
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 214,11*
    € 254,79
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 209,73*
    € 249,58
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 205,37*
    € 244,39
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 200,99*
    € 239,18
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 179,41*
    € 213,50
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-F-HTC
    ab € 15,04*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M-HTC
    ab € 11,81*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M/F
    ab € 10,47*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-074/10M (IEC)
    ab € 26,46*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1266-FAR
    ab € 317,38*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1295-FAR
    ab € 51,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.